text.skipToContent text.skipToNavigation

Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 2X2X6MM


Cikkszám
Hossz
Szélesség (mm)
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 0.2
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 6 mm
Szélesség (mm) 2
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 0.2
Info
  • Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód 7318240090

Méretek

b 2
Szárhoz ø 6
Szárhoz ø ≤ 8
h 2
L (mm) 6

Szabványok

ISO R773
DIN 6885-A
BS 4235-1
NEN 2430

Cikkszámok

Cikkszám 39250.022.006
EAN 8715492812186
UBB 950359790611
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.