text.skipToContent text.skipToNavigation

Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Vörösréz Cu-DHP 10X50MM

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők Cu-DHP
Darabonkénti súly (g) 43.44

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők Cu-DHP
Darabonkénti súly (g) 43.44

Méretek

d1 10
d2 16
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k (js14) 6.5
L (mm) 50

Szabványok

ISO 1051
DIN 660/124
BS 4620

Cikkszámok

Cikkszám 50370.100.050
EAN 8715492246042
UBB 950368020802
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.