Nedtrain Oud
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
50370
50370.100.030
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
Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Vörösréz Cu-DHP 10X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu-DHP
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
30 mm
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu-DHP
Méretek
d1
10
d2
16
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k (js14)
6.5
L (mm)
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Cikkszámok
Cikkszám
50370.100.030
EAN
8715492246028
UBB
950368020646
UNSPSC
31162201