Nedtrain Oud
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
50670
50670.040.030
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
Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Alumínium 99,5 4X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Alumínium
Anyag, műszaki jellemzők
99.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
30 mm
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Alumínium
Anyag, műszaki jellemzők
99.5
Méretek
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k (js14)
2.4
L (mm)
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Cikkszámok
Cikkszám
50670.040.030
EAN
8715492248107
UBB
950368030132
UNSPSC
31162201