Hasított csapok
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
Hasított csapok
39760
39760.030.015
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
Félgömbfejű hornyos csapszeg DIN 1476 Acél Felületkezeletlen 3X15MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) tűrése js15.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
15 mm
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) tűrése js15.
Méretek
d1
3
d2 ≈
3.2
d3
5.2
D (mm)
3
f ≈
1
k
1.8
L (mm)
15
r ≈
2.8
Tűrés
+0/-0.075
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1476
Cikkszámok
Cikkszám
39760.030.015
EAN
8715492828309
UBB
950359156284
UNSPSC
31163215