Kiegészítők
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
5W825373
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
Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 75 mm ASW
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W825373
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Asw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W825373
EAN
4050623500100
UBB
500582612106
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
005202