text.skipToContent text.skipToNavigation

Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 250 mm ASW


Cikkszám 2V319838
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Asw
Árucikk kód 84661038

Cikkszámok

Cikkszám 2V319838
EAN 4050623500131
UBB 500581590261
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 005205
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.