text.skipToContent text.skipToNavigation

Extension 508100 3/4 inch length 400 mm with locking HEYTEC


Cikkszám 1Z437566
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 400
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 400
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Heytec

Cikkszámok

Cikkszám 1Z437566
EAN 4024089331752
UBB 500581297636
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 50810005080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.