Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
6R919231
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
Extension 508100 3/4 inch length 200 mm with locking HEYTEC
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6R919231
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Négyszögletes rúd
20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Négyszögletes rúd
20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Heytec
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6R919231
EAN
4024089331745
UBB
500582906565
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
50810004080