text.skipToContent text.skipToNavigation

Extension 508100 3/4 inch length 100 mm with locking HEYTEC


Cikkszám 4C015743
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Heytec

Cikkszámok

Cikkszám 4C015743
EAN 4024089331738
UBB 500582004320
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 50810004180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.