text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Rubber Hose 9.5mm Rubber 20-80bar 50m


Cikkszám 2R260804
Szín Kék
Falvastagság (mm) 3
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Anyag tömlő Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Falvastagság (mm) 3
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Anyag tömlő Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Belső fal színe Egyéb
Statikus huzal Nem
Minimális felszakítási nyomás (bar) 80
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyéb
Külső fal színe Kék
Márka Ewo
Type Rubber Hose

Cikkszámok

Cikkszám 2R260804
EAN 4030875160123
UBB 500581511630
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz E40441
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.