text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Pelican Snip for 1mm Plate Left-Hand Cutting 300mm


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Cikkszám 0V889370
A penge hossza (mm) 62
Hosszúság (mm) 300
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 62
Hosszúság (mm) 300
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Erdi
Type Pelican Snip

Leírás

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Cikkszámok

Cikkszám 0V889370
UBB 500719114786
UNSPSC 27111506
Gyártó cikksz D218-300L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.