Légtömlők és tekercsek
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
Pneumatika
Légtömlők és tekercsek
0P718165
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
EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 25 mm PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0P718165
Falvastagság (mm)
5
Anyagbetét
Textile
Hajlítási sugár (mm)
110
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Belső fal színe
Fekete
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
5
Anyagbetét
Textile
Hajlítási sugár (mm)
110
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Belső fal színe
Fekete
Névleges átmérő
1 hüvelyk (25)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Elektromosan vezető belső fal
Igen
Külső fal színe
Fekete
Márka
Promat
Árucikk kód
40093100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0P718165
EAN
4015448757894
UBB
500573808960
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
4000310026