text.skipToContent text.skipToNavigation

EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 19 mm PROMAT


Cikkszám 1P618772
Falvastagság (mm) 4.5
Anyagbetét Textile
Hajlítási sugár (mm) 65
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Belső fal színe Fekete
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 4.5
Anyagbetét Textile
Hajlítási sugár (mm) 65
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Belső fal színe Fekete
Névleges átmérő 3/4 hüvelyk (20)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 60
Elektromosan vezető belső fal Igen
Külső fal színe Fekete
Márka Promat
Árucikk kód 40093100

Cikkszámok

Cikkszám 1P618772
EAN 4015448757887
UBB 500581156717
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 4000310025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.