text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill type N nominal dm 3 mm insert length 12 mm PROMAT


Cikkszám 6Y996744
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 62
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 12
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 62
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 12
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Vágási irány Jobb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 3
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6Y996744
EAN 4015448717027
UBB 500583009278
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000866561
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.