text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L nominal dm 3 mm insert length 14 mm PROMAT


Artikelnummer 1B562082
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 3
Marke Promat
Warennummer 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 1B562082
EAN 4015448595144
UBB 500573962239
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866521
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.