text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. o


Cikkszám 6F212429
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 58
A tengely átmérője (mm) 8
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 12
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 58
A tengely átmérője (mm) 8
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 12
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Vágási irány Jobb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 8
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6F212429
EAN 4015448691549
UBB 500582732235
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000806505
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.