text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 3 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. o


Cikkszám 6R954757
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 6
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 6
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Vágási irány Jobb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 3
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6R954757
EAN 4015448691501
UBB 500582907308
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000806501
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.