text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 16 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no.


Cikkszám 8O059147
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 82
A tengely átmérője (mm) 16
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 22
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 82
A tengely átmérője (mm) 16
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 22
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Vágási irány Jobb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 16
Márka Promat
Árucikk kód 82077031

Cikkszámok

Cikkszám 8O059147
EAN 4015448691594
UBB 500583556658
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000806509
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.