text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 20 mm insert length 40 mm PROMAT


Cikkszám 2C328268
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 92
A tengely átmérője (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 40
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 92
A tengely átmérője (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 40
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Vágási irány Jobb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 20
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 2C328268
EAN 4015448595137
UBB 500581341699
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000866489
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.