text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Biztonsági cipő Magas Patrick D 730846 D 38 S3 Fekete


Cikkszám 3K935022
Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 38
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Igen
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Antibakteriális modell Igen
A talp anyaga Egyéb
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Igen
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Igen
A talp hidegszigetelése (CL) Igen
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Igen
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Emma
Model PATRICK
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 3K935022
EAN 8715316044618
UBB 500632351267
UNSPSC 46181605
Gyártó cikksz MM73084638
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.