text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Biztonsági cipő Magas Bryce 330848 D 41 S3 Fekete


Cikkszám 6W073036
Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Cipőméret 41
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Cipőméret 41
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Antibakteriális modell Igen
A talp anyaga Egyéb
A felső rész anyaga Egyéb
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Emma
Model BRYCE
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 6W073036
EAN 8715316135958
UBB 500683403199
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz MM33084841
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.