text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Biztonsági cipő Magas Amazone 332546 D 42 S3 Fekete


Cikkszám 2S623237
Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 42
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Antibakteriális modell Igen
A talp anyaga Poliuretán (PUR)
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Emma
Model AMAZONE
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 2S623237
EAN 8715316137013
UBB 500682621171
UNSPSC 46181600
Gyártó cikksz MM33254642
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.