text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Biztonsági cipő Magas 762546 D 40 S3 Fekete/barna


Cikkszám 8X022253
Szín Sokszínű
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 40
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Igen
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Antibakteriális modell Igen
A talp anyaga Egyéb
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Emma
Model NESTOR
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 8X022253
EAN 8715316075025
UBB 500512828335
UNSPSC 46181605
Gyártó cikksz MM76254640
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.