text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Biztonsági cipő Magas 540868 XD 41 S3 Fekete


Cikkszám 0S343283
Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa Kapcsos rögzítő
Tűzgátló kivitel Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa Kapcsos rögzítő
Tűzgátló kivitel Igen
Cipőméret 41
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Antibakteriális modell Igen
A talp anyaga Gumi
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Igen
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Emma
Árucikk kód 64034000
Model VULCANUS
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 0S343283
EAN 8715316023262
UBB 500632986450
UNSPSC 46181605
Gyártó cikksz MM54086841
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.