text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma biztonsági cipő Alacsony Vito 114000 XD 44 S3 Fekete


Cikkszám 2R926136
Szín Fekete
Kialakítás Alacsony
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Alacsony
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 44
ESD tesztelt Igen
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Antibakteriális modell Igen
A talp anyaga Egyéb
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRA
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Emma
Model VITO
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 2R926136
EAN 8715316143311
UBB 500695367416
UNSPSC 46181605
Gyártó cikksz MM11400044
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.