text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma biztonsági cipő Alacsony 700846 D 45 S3 Fekete


Cikkszám 4E141653
Szín Fekete
Kialakítás Alacsony
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Alacsony
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 45
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Igen
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Antibakteriális modell Igen
A talp anyaga Egyéb
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Igen
A talp hidegszigetelése (CL) Igen
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Igen
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Emma
Model PAUL

Cikkszámok

Cikkszám 4E141653
EAN 8715316040443
UBB 500632975636
UNSPSC 46181605
Gyártó cikksz MM70084645
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.