Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
2Q195171
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
Electronic side cutter Super-Knips® stain. steel length 140 mm facet no polished
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2Q195171
Szigetelt
Nem
Formája
Standard
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Formája
Standard
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Fej szélessége (mm)
15.7
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Fej magassága (mm)
9.2
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Electronic Super Knips® XL További 15 mm-rel hosszabb változat: nagyobb stabilitás, nagyobb vágási teljesítmény. Ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Különösen kábelkötegelők hosszra vágásához. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. A precízen megformázott hegyek Ø 0,2 mm-től a felülethez közel vágják a huzalokat. Rozsdamentes acélszegecses kötés. Rendkívül sima mozgás a kezelő minimális kifáradása érdekében. Nyitórugóval és nyitási korlátozóval. Tartós és rozsdamentes, INOX sebészeti acélból készült. vágóél keménysége kb. 54 HRC. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,2 mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,2 - 2,1mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 9,2 mm- Fej szélessége (A): 15,7 mm
Cikkszámok
Cikkszám
2Q195171
EAN
4003773081647
UBB
500667045164
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
78 03 140