text.skipToContent text.skipToNavigation

Electronic side cutter Super-Knips® length 140 mm facet no polished KNIPEX

Cikkszám 2A447357
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 15.7
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 9.2
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Electronic Super Knips® XL ESD További 15 mm-rel hosszabb változat: nagyobb stabilitás, nagyobb vágási teljesítmény. Ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Különösen kábelkötegelők hosszra vágásához. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb vezetékek legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. A precízen megformázott hegyek Ø 0,2 mm-től a felülethez közel vágják a huzalokat. Rozsdamentes acélszegecses kötés. Rendkívül sima mozgás a kezelő minimális kifáradása érdekében. Nyitórugóval és nyitási korlátozóval. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,2 mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,2 - 2,1mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 9,2mm- Fej szélessége (A): 15,7mm- ESD: igen

Cikkszámok

Cikkszám 2A447357
EAN 4003773081661
UBB 500667045248
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 78 03 140 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.