Elektronikus fogók
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
Fogók és csipeszek
Elektronikus fogók
Elektronikus fogók
6B035778
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
Electric installation pliers length 200 mm VDE chrome-plated multi-component han
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6B035778
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
200
Szalagtartomány AWG
1/0 - 1/0 AWG
Szalagtartomány átmérője (mm)
15 - 15
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
200
Szalagtartomány AWG
1/0 - 1/0 AWG
Szalagtartomány átmérője (mm)
15 - 15
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²)
0.5 - 2.5
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Fogantyúfedél
Egyéb
VDE által tesztelt
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Villanyszerelő fogó 6 funkció egy fogóban. lapos és kerek anyagok megfogásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, lecsupaszításhoz és huzalkötegek krimpeléséhez. A hegyek közelében lévő sima felületek az egyes magokat megfogják anélkül, hogy megsérülnének, fogazott fogófelületek és csőfogás a lapos és kerek anyagok megfogásához. A markolófelületek tisztán vágott külső éle a süllyesztett csatlakozó dobozok megmunkálásához és az átvezető lyukak gödrözésének eltávolításához. Húzófuratok 0,75-1,5 mm² és 2,5 mm² méretű vezetékekhez. Krimpelő szerszám 0,5 - 2,5 mm²-es vezetékhüvelyekhez. Kábelolló (indukciósan edzett) precíziós vágóélekkel 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm-ig terjedő réz- és alumíniumkábelekhez. Vékony méretek a könnyű hozzáférés érdekében. Csavaros csukló: pontos, holtjátékmentes fogóműködés. Fogó integrált, szigetelt kötélrögzítési ponttal a szerszámkötélhez. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 15 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 50mm²- Elvágási kapacitás egyszálúakhoz: AWG: 1 / 0- Cseppvédő rendszer: igen - VDE tesztelt: igen - VDE tesztelt: igen
Cikkszámok
Cikkszám
6B035778
EAN
4003773081425
UBB
500667042922
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
13 96 200 T