text.skipToContent text.skipToNavigation

DUPONT OVERALL TYCHEM C GEEL, XL


Cikkszám 3X197305
Szín Jaune
Szigetelt Nem
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Antisztatikus változat Igen
Anyag Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Szigetelt Nem
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Antisztatikus változat Igen
Anyag Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Folyékonyan tömör Igen
Eldobható Igen
Felszerelés típusa Hosszú szabású
Vízlepergető Igen
Méret (US/CA) XL
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Anyagtömeg (g/m²) 83
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Gázzáró Nem
Frisslevegő-csatlakozással Nem
Márka Dupont
Model Tychem 2000 C
Safety Y/6/Type 4/Type 5/Y/Type 3B
Type Hooded Coverall

Cikkszámok

Cikkszám 3X197305
EAN 5450208004655
UBB 500512800920
UNSPSC 46181503
Gyártó cikksz D13395699
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.