text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Wading trouwers 42-es méret


Cikkszám 3I471266
Szín Fekete
Vízhatlan Igen
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Igen
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Vízhatlan Igen
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Igen
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Vízlepergető Igen
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 42 - 42
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Igen
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Igen
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Dunlop
Model Purofort
Type Chest Wader

Cikkszámok

Cikkszám 3I471266
EAN 8713197047575
UBB 500652337493
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz C762043.CW42
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.