text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop RIGPRO biztonsági csizma Purofort külső talp acélbetétes orrbetét 48 EUR barna szár fekete talp


Cikkszám 9O468803
Szín Barna
Kialakítás Borjú magas
Vízhatlan Nem
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Barna
Kialakítás Borjú magas
Vízhatlan Nem
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
A talp anyaga Egyéb
A felső rész anyaga Poliuretán (PUR)
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Acél
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. S5
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Dunlop
Árucikk kód 64029110
Model PUROFORT

Cikkszámok

Cikkszám 9O468803
EAN 8713197053439
UBB 500583913974
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz LJ2HR48.48
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.