text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Purofort Terrapro Terrapro Fs S5 43


Cikkszám 6J062254
Szín Zöld
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa Felhúzható
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zöld
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa Felhúzható
Tűzgátló kivitel Nem
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Gyermek modell Nem
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Igen
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Acél
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Igen
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. S5
Antisztatikus Nem
Csúszásmentes Igen
Márka Dunlop
Type Safety Boot

Cikkszámok

Cikkszám 6J062254
EAN 8713197056607
UBB 500729751189
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz LJ2KL01.43
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.