text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP PUROFORT FIELDPRO FULL SAFETY 47


Cikkszám 5T750405
Szín Jaune
Kialakítás Borjú magas
Vízhatlan Nem
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Kialakítás Borjú magas
Vízhatlan Nem
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
A talp anyaga Egyéb
A felső rész anyaga Poliuretán (PUR)
Széles szabás Nem
Belső bélés Nem
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Egyéb
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. S5
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Size 47
Model PUROFORT

Cikkszámok

Cikkszám 5T750405
EAN 8713197053682
UBB 500582569884
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz LJ2JF01.47
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.