text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP dunl acifort knielaars s5 groen 49/50


Cikkszám 4D089310
Szín Zöld
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zöld
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
A talp anyaga Egyéb
A felső rész anyaga Egyéb
Széles szabás Nem
Belső bélés Nem
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Acél
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRA
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. S5
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka DUNLOP
Model ACIFORT

Cikkszámok

Cikkszám 4D089310
EAN 8713197364191
UBB 500682372676
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz A442631.49
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.