Tömlők és tekercsek
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
5X032010
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
Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 12.8 mm REHAU
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5X032010
Falvastagság (mm)
3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
Egyéb
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
Egyéb
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Igen
Belső fal színe
Fehér
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
30
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Kék
Márka
Rehau
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5X032010
EAN
4007360572860
UBB
500582624168
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
10490191001