Tömlők és tekercsek
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
5H784792
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
Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 19 mm wall thickness 4 mm TRICOFLEX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5H784792
Falvastagság (mm)
4
Átlátszó
Nem
Hajlítási sugár (mm)
215
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
A belső fal anyaga
Egyéb
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
4
Átlátszó
Nem
Hajlítási sugár (mm)
215
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
A belső fal anyaga
Egyéb
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Igen
Belső fal színe
Egyéb
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
3/4 hüvelyk (20)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
48
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Kék
Márka
Tricoflex
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5H784792
EAN
3506111552560
UBB
500582424916
UNSPSC
40142008
Gyártó cikksz
155256