text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm TRICOFLEX


Cikkszám 1A817127
Falvastagság (mm) 3.5
Átlátszó Nem
Hajlítási sugár (mm) 140
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 3.5
Átlátszó Nem
Hajlítási sugár (mm) 140
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Igen
Belső fal színe Egyéb
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 48
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Kék
Márka Tricoflex

Cikkszámok

Cikkszám 1A817127
EAN 3506111552492
UBB 500573970984
UNSPSC 40142008
Gyártó cikksz 155249
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.