text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Dreumex kézi adagoló Kék MANUAL ONE2Clean


Modern robusztus adagoló több termékhez. Optimális higiénia és az alacsonyabb fogyasztás. Végrehajtás 5 ml szivattyúval.

Cikkszám D0048.024.238
Szélesség 184
Magasság 80
Mélység 180
Felületvédelem Egyéb
Tartály térfogata (l) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 184
Magasság 80
Mélység 180
Felületvédelem Egyéb
Tartály térfogata (l) 5
Érintésmentes Nem
Szerelés Fal
Szerelési anyaggal Igen
Átlátszó Nem
Alapvető forma Egyéb
Felületvédő vezérlőegység Egyéb
Szappan típusa Folyékony szappan
Anyagtartó/ház Egyéb
Akkumulátoros tápegység Nem
Profil Egyéb
Rejtett rögzítés Nem
Lopásgátlóval Nem
Kialakítási forma Egyetlen
Anyagszivattyú (vezérlőelem) Egyéb
Akcentus szín Kék
Antibakteriális kezelés Nem
Tumbler Nem
Felület/mosdókagyló szerelvény Nem
Fedő rozettás kialakítás Egyéb
Anyag palack Egyéb
Tartó színe Kék
Cserélhető fedéllel/rozettadísszel Igen
Felületkezelés Egyéb
Márka Dreumex
Model One2clean
Type EX4000

Leírás

Modern robusztus adagoló több termékhez. Optimális higiénia és az alacsonyabb fogyasztás. Végrehajtás 5 ml szivattyúval.

Cikkszámok

Cikkszám D0048.024.238
EAN 8712602001126
UBB 500511522186
UNSPSC 30181614
Gyártó cikksz 99999051024
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.