text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Dreumex kézi adagoló Kék AUTO adagoló ONE2Clean


Automatikus "érintés nélküli" adagoló több termékhez. Biztosítja az optimális higiénia és takarítson meg akár 60%! Verzió 5 ml szivattyú.

Cikkszám D0048.024.239
Szélesség 287
Magasság 260
Mélység 155
Felületvédelem Egyéb
Tartály térfogata (l) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 287
Magasság 260
Mélység 155
Felületvédelem Egyéb
Tartály térfogata (l) 5
Érintésmentes Igen
Szerelés Fal
Szerelési anyaggal Igen
Átlátszó Nem
Alapvető forma Egyéb
Felületvédő vezérlőegység Egyéb
Szappan típusa Folyékony szappan
Anyagtartó/ház Egyéb
Akkumulátoros tápegység Nem
Profil Egyéb
Rejtett rögzítés Nem
Lopásgátlóval Nem
Kialakítási forma Egyetlen
Anyagszivattyú (vezérlőelem) Egyéb
Akcentus szín Kék
Antibakteriális kezelés Nem
Tumbler Nem
Felület/mosdókagyló szerelvény Nem
Fedő rozettás kialakítás Egyéb
Anyag palack Egyéb
Tartó színe Kék
Cserélhető fedéllel/rozettadísszel Igen
Felületkezelés Egyéb
Márka Dreumex
Model One2clean

Leírás

Automatikus "érintés nélküli" adagoló több termékhez. Biztosítja az optimális higiénia és takarítson meg akár 60%! Verzió 5 ml szivattyú.

Cikkszámok

Cikkszám D0048.024.239
EAN 8712602001133
UBB 500511521279
UNSPSC 30181614
Gyártó cikksz 99999051025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.