Kerekek
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
Költöztetés és burkolás
Kerekek
2X302114
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
Drawer castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2X302114
Szín
Fehér
Anyag
Műanyag
A rögzítés típusa
Lemez
Lemez szélessége (mm)
24
Szerelőnyílás átmérője (mm)
5.2
Maximális teherbírás (kg)
40
Nyitva tartás típusa
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fehér
Anyag
Műanyag
A rögzítés típusa
Lemez
Lemez szélessége (mm)
24
Szerelőnyílás átmérője (mm)
5.2
Maximális teherbírás (kg)
40
Nyitva tartás típusa
Egyéb
Szerelési magasság (mm)
32
Kerekek száma
1
Irányítható
Nem
A futófelület típusa
Kemény
Lemez hossza (mm)
52
Tekercs szélessége (cm)
14
Henger átmérője (mm)
30
Márka
Bs rollen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2X302114
EAN
4021885014735
UBB
500581594552
UNSPSC
31162701
Gyártó cikksz
E45