Fogó és csipesz
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
Fogók és csipeszek
Kábelcsupaszoló és szétszerelő szerszámok
Szétszerelő szerszámok
6B873649
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
Drótkötélvágó 6724910
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6B873649
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
20
Szigetelt
Nem
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
70
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz
Nem
Cserélhető vágófej
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
20
Szigetelt
Nem
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
70
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz
Nem
Cserélhető vágófej
Nem
Teljes hossz (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Csíkozási funkcióval
Nem
Ütésvédelemmel
Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8094
Type
Cable Cutter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Első és utolsó vágás esetén az átmérő Ø 25 mm-re nő, A nyél szélessége az ergonomikus egykezes használat tartományában marad, Első vágás: Az első pengével vágja el a kábelhüvelyt, Végső vágás: Helyezze a kábelt a hátsó pengébe és válassza le a vezeték(eke)t, A vágóélek kiegészítőleg induktívan edzettek, Precíziós csiszolás az optimális hatás érdekében, új vágóél-geometria, Állítható csavaros csukló ujjvédelemmel, Nem alkalmas acélhuzalhoz vagy keményre húzott rézhuzalhoz, Speciálisan edzett és edzett acél, kovácsolt, pisztolyfém kivitel, mártott markolattal, Speciálisan edzett és edzett acél, kovácsolt, pisztolyfém kivitel, merített markolatvédelemmel.
Cikkszámok
Cikkszám
6B873649
EAN
4010886672495
UBB
500642372048
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
6724910