text.skipToContent text.skipToNavigation

Drótkötélvágó 280MM

Cikkszám 9L003472
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 25
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 280

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 25
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 280
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Model V 8091-320
Type Cable Cutter

Leírás

Valódi egykezes működtetés, optimális erőátvitellel. Ergonómiailag tervezett fogantyúk a fáradtságmentes, folyamatos használathoz. Kis kézi nyomás szükséges még maximális terhelésnél is. Lépésről lépésre történő vágáshoz, marásmentes vágással, minden vágási pozícióban nyitható. Rögzítőkarral., Szerszámtest nagyszilárdságú speciális acélból, Vágóélek és fontos funkcionális részek edzett vagy speciálisan edzett, Szigetelt piros műanyag fogantyúk, Egyenként tesztelve, szigetelés 1000 V-ig, V 8091-320: egyvezetékes kábel, max. Ø 25 mm (1"), többvezetékes kábel, max. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: többérű kábel, max. Ø 52 mm (2.1/32"), V 8091-500: sodrott kábelek max. Ø 52 mm (2.1/32")

Cikkszámok

Cikkszám 9L003472
EAN 4010886672518
UBB 500642371479
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6725130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.