text.skipToContent text.skipToNavigation

Drótkötélvágó 280MM

Cikkszám 7U449318
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 32
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 280

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 32
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 280
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Model V 8091-500
Type Cable Cutter

Leírás

Valódi egykezes működtetés, optimális erőátvitellel. Ergonómikusan kialakított fogantyúk a fáradtságmentes állandó használathoz. Kis kézi nyomás szükséges még maximális terhelés esetén is. Lépésről lépésre történő vágáshoz, marásmentes vágással, minden vágási pozícióban nyitható. Rögzítőkarral., Szerszámtest nagyszilárdságú speciális acélból, Vágóélek és fontos funkcionális részek edzett vagy speciálisan edzett, Szigetelt piros műanyag fogantyúk, Egyenként tesztelve, szigetelés 1000 V-ig, V 8091-320: egyvezetékes kábel, max. Ø 25 mm (1"), többvezetékes kábel, max. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: többérű kábel, max. Ø 52 mm (2.1/32"), V 8091-500: sodrott kábelek max. Ø 52 mm (2.1/32")

Cikkszámok

Cikkszám 7U449318
EAN 4010886672525
UBB 500642371628
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6725210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.