Fogó és csipesz
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
Fogók és csipeszek
Kábelcsupaszoló és szétszerelő szerszámok
Szétszerelő szerszámok
4H040191
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
Drótkötélvágó 200MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4H040191
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
20
Szigetelt
Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
70
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz
Nem
Cserélhető vágófej
Nem
Teljes hossz (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
20
Szigetelt
Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
70
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz
Nem
Cserélhető vágófej
Nem
Teljes hossz (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Csíkozási funkcióval
Nem
Ütésvédelemmel
Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82032000
Model
8094
Type
VDE Cable Cutter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4H040191
EAN
4010886672501
UBB
500642372204
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
6725050