text.skipToContent text.skipToNavigation

Drótkötélvágó 190MM


Drótkötélvágó Két krimpelő szerszámmal a bowdenkábel köpenyek végsapkáihoz és a vontatókábelek véghüvelyeihez. Kényelmes munkavégzés a praktikus, vékony kialakításnak és a belső nyitórugónak köszönhetően. Csavarozott csukló a penge pontos vezetéséhez, újra beállítható. Nagy karfeszültség a csökkentett erőkifejtésért. Vágóél keménysége kb. 64 HRC. fogó k

Cikkszám 5E227997
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 7
Szigetelt Nem
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 10
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 7
Szigetelt Nem
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 10
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 190
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Type Rope Cutter

Leírás

Drótkötélvágó Két krimpelő szerszámmal a bowdenkábel köpenyek végsapkáihoz és a vontatókábelek véghüvelyeihez. Kényelmes munkavégzés a praktikus, vékony kialakításnak és a belső nyitórugónak köszönhetően. Csavarozott csukló a penge pontos vezetéséhez, újra beállítható. Nagy karfeszültség a csökkentett erőkifejtésért. Vágóél keménysége kb. 64 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal az esésvédelmi rendszer felszereléséhez. - Vágási képességek zongorahuzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas (átmérő): Ø 7,0mm- Vágási kapacitások drótkötél (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 5,0mm- Vágási kapacitás: közepesen kemény drót (átmérő): Ø 4.0mm- AWG: 8- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 5E227997
EAN 4003773080206
UBB 500641733182
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 95 62 190 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.