text.skipToContent text.skipToNavigation

Drótkötélvágó 190MM


Drótkötélvágó Két krimpelő szerszámmal a bowdenkábelek köpenyének végsapkáihoz és a vontatókábelek véghüvelyeihez. Kényelmes munkavégzés a praktikus, karcsú kialakításnak és a belső nyitórugónak köszönhetően. Csavarozott csukló a penge pontos vezetéséhez, újra beállítható. Nagy karfeszültség a csökkentett erőkifejtésért. Vágóél keménysége kb. 64 HRC. fo

Cikkszám 4B195831
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 7
Szigetelt Nem
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 10
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 7
Szigetelt Nem
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 10
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 190
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Type Rope Shear

Leírás

Drótkötélvágó Két krimpelő szerszámmal a bowdenkábelek köpenyének végsapkáihoz és a vontatókábelek véghüvelyeihez. Kényelmes munkavégzés a praktikus, karcsú kialakításnak és a belső nyitórugónak köszönhetően. Csavarozott csukló a penge pontos vezetéséhez, újra beállítható. Nagy karfeszültség a csökkentett erőkifejtésért. Vágóél keménysége kb. 64 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások zongorahuzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas (átmérő): Ø 7,0mm- Vágási kapacitások drótkötél (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 5,0mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény drót (átmérő): Ø 4.0mm- AWG: 8- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 4B195831
EAN 4003773080633
UBB 500641733349
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 95 62 190 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.