Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
8Z958009
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
Double open-end spanner 895 13 x 17 mm length 160 mm black
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Z958009
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
17
Kis kulcsméret (mm)
13
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
17
Kis kulcsméret (mm)
13
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
6
A fej magassága nagy (mm)
6
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
28.5
Nagy fejszélesség (mm)
36
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Fabory approved vendor
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Z958009
EAN
4054773022741
UBB
500583709794
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
S4000823268