Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
3C323172
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
Double open-end spanner 895 10 x 13 mm length 120 mm black
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3C323172
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
120
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
10
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
120
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
10
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
5
A fej magassága nagy (mm)
5
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
22
Nagy fejszélesség (mm)
28.5
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Fabory approved vendor
Árucikk kód
82041100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3C323172
EAN
4054773022734
UBB
500581660213
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
S4000823264